Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 1
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 2
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 3
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 4
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 5
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 6
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 7
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 8
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 9
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero

Fascette per cavi di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Fissaggio semplice e sicuro grazie alla testa con cricchetto monoblocco e all'estremità rastremata e angolata

  • Elevata qualità industriale per una tenuta affidabile e a lungo termine in ambienti interni ed esterni

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV in conformità alla norma ISO 4892-2, Parte 2 per l'uso in ambienti esterni

  • Guida per una facile chiusura

  • I bordi arrotondati e una superficie esterna liscia proteggono l'isolamento e le guaine dei cavi.

  • La fascetta è dotata di dentatura interna per una presa sicura senza slittamenti o torsioni.

  • Fascetta di cablaggio autoestinguente per una maggiore sicurezza in caso di incendio

  • Ideale per un'ampia varietà di temperature

  • Priva di silicone e alogeni e conforme a RoHS

  • Installabile manualmente o utilizzando un utensile
Indicazione

Le omologazioni e le dichiarazioni possono essere ottenute, salvate e stampate semplicemente scansionando il codice QR sulla confezione.

Prodotto testato in conformità a EN 62275, IEC 62275, UL 62275 tipo 2.21 (CSA)

Le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV soddisfano i requisiti della norma ISO 4892-2: Materiale plastico - Metodi di esposizione alle fonti luminose di laboratorio - Parte 2: lampade ad arco allo xeno. Le norme IEC 62275, EN 62275 e UL 1565 per le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV prevedono 3000 ore di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna mediante questo metodo di prova.