Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'estremità conica leggermente angolata e la testa e il nottolino monoblocco rendono l'installazione efficiente, rapida e semplice
- Elevata qualità industriale per una lunga durata e un'affidabilità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV in conformità alla norma ISO 4892-2, Parte 2, per l'uso in ambienti esterni
- Funzione di guida che facilita l'installazione
- Una finitura esterna liscia e bordi arrotondati impediscono danni al materiale isolante o alla guaina del cavo.
- La dentatura interna sulla fascetta assicura una presa sicura e aiuta a evitare torsioni o scivolamenti laterali.
- Autoestinguente, ovvero in caso di incendio le fascette di cablaggio non contribuiranno alla sua propagazione.
- Utilizzabile per applicazioni con ampi intervalli di temperatura
- Priva di silicone e alogeni e conforme a RoHS
- Adatta per l'installazione con o senza utensili
Le approvazioni e le dichiarazioni possono essere ottenute, salvate e stampate semplicemente scansionando il codice QR sulla confezione
Prodotto testato in conformità a EN 62275, IEC 62275, UL 62275 tipo 2.21 (CSA)
Le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV soddisfano i requisiti della norma ISO 4892-2: Materie plastiche - esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna - parte 2: lampade ad arco allo xeno. Le norme IEC 62275, EN 62275 e UL 1565 per le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV prevedono 1000 ore di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna mediante questo metodo di prova.
Fascette di cablaggio industriali ideali per applicazioni che includono ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici, costruzione di veicoli, officine meccaniche, manutenzione, industrie manifatturiere, edilizia, officine automobilistiche, trasporti/logistica, costruzione di ascensori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.