Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e occhiello di fissaggio
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e occhiello di fissaggio - 1
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e occhiello di fissaggio - 2
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e occhiello di fissaggio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e occhiello di fissaggio

Elevata resistenza alla trazione e alla temperatura, ideale per un'ampia gamma di applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Materiale: Poliammide 6.6

  • Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)

  • Senza alogeni e silicone

  • Colore: Naturale

  • Con omologazione UL

Con omologazione UL