Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 1
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 2
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 3
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 4
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 5
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 6
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 7
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 8
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 9
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione rapida, semplice ed efficiente grazie all'estremità della fascetta appuntita e leggermente srotolata e alla chiusura a cuneo monopezzo

  • Elevata qualità industriale per una lunga durata e un'affidabilità per l'uso in ambienti interni ed esterni

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV in conformità alla norma ISO 4892-2, parte 2, per l'uso in ambienti esterni

  • Facile da usare grazie alla guida filettata

  • Una finitura esterna liscia e bordi arrotondati impediscono danni al materiale isolante o alla guaina del cavo

  • La dentatura interna sulla fascetta assicura una presa sicura e aiuta a evitare torsioni o scivolamenti laterali

  • Autoestinguente, ovvero in caso di incendio le fascette di cablaggio non contribuiranno alla sua propagazione.

  • Utilizzabile per applicazioni con ampi intervalli di temperatura

  • Privo di silicone e alogeni e conforme a RoHS

  • Adatto per l'installazione con o senza utensili
Indicazione

Le approvazioni e le dichiarazioni possono essere ottenute, salvate e stampate semplicemente scansionando il codice QR sulla confezione

Prodotto testato in conformità a EN 62275, IEC 62275, UL 62275 tipo 2.21 (CSA)

Le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV soddisfano i requisiti della norma ISO 4892-2: Materie plastiche - esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna - parte 2: lampade ad arco allo xeno. Le norme IEC 62275, EN 62275 e UL 1565 per le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV prevedono 1000 ore di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna mediante questo metodo di prova.