Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento in PLA Effetto cangiante a due colori
Filamento bicolore di alta qualità realizzato in polilattide (PLA), facile da lavorare e ideale per una stampa 3D precisa e affidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il PLA, acido polilattico (polilattide), è un materiale di stampa 3D biologico e biodegradabile.
- Offre un'eccellente combinazione di facilità di lavorazione e alta qualità di stampa ed è considerato il materiale di stampa 3D più semplice da stampare.
- Alta qualità di stampa anche con dettagli difficili
- Buon rapporto qualità/prezzo
- Ugualmente adatto per principianti e utenti avanzati
- Deformazione/restringimento ridotti
- Adatto per modelli dettagliati, miniature e prototipi rapidi
- Filamento uniforme, anche tra colori e lotti
- Realizzato con materie prime rinnovabili
- Biodegradabile
- Adatto per la stampa ad alta velocità
- Realizzato con le migliori materie prime, per un materiale di stampa di alta qualità e un risultato di lavorazione affidabile e ripetibile
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a corpi di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su corpi di prova stampati.
Il filamento in PLA (polilattide) è il materiale di elezione per la stampa 3D FDM/FFF, perché è molto facile da stampare (bassa deformazione, buona stabilità dimensionale) e in grado di produrre dettagli fini e superfici pulite. Di conseguenza, viene generalmente utilizzato per modelli concettuali e illustrativi, studi di progettazione e stampaggio, prototipi (in particolare per valutare l'adattamento/l'estetica), miniature, elementi decorativi e di alloggiamento e parti soggette a sollecitazioni meccaniche ridotte. Il PLA è ampiamente utilizzato anche per stampe più grandi perché è affidabile e veloce da stampare. Tuttavia, il PLA è piuttosto rigido e fragile e ha una resistenza limitata al calore e agli agenti atmosferici. Per i componenti soggetti a forti sollecitazioni, situati vicino a fonti di calore o in applicazioni all'aperto a lungo termine, spesso si opta per alternative come PETG o ASA.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.