Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento in ASA GF15
Filamento di alta qualità rinforzato con fibra di vetro, realizzato in copolimero ASA (acrilonitrile stirene acrilato) con il 15% di fibra di vetro, ideale per componenti sottoposti a sollecitazioni meccaniche con elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale composito con fibra di vetro, ideale per componenti sottoposti a sollecitazioni meccaniche utilizzati in applicazioni in cui le prestazioni sono fondamentali
- Elevata rigidità
- Elevata affidabilità del processo
- In particolare per applicazioni che richiedono elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Materiale ideale per esterni, adatto per applicazioni e apparecchiature in ambito automobilistico
- Lunga durata
- Materiale ottimizzato con buona adesione dello strato
- Proprietà di flusso migliorate
- Bassa deformazione
- Elevata resistenza all'abrasione e all'usura
- Buona resistenza ai prodotti chimici
- Stabilità termica
- Vasta gamma di colori
- Finitura opaca
- Realizzato con le migliori materie prime, per un materiale di stampa di alta qualità e un risultato di lavorazione affidabile e ripetibile
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a campioni di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su campioni di prova stampati.
L'ASA GF15 (acrilonitrile-stirene rinforzato con circa il 15% di fibra di vetro) viene utilizzato in applicazioni di stampa 3D FDM/FFF che richiedono elevata rigidità, stabilità dimensionale, temperatura e resistenza ai raggi UV. Il rinforzo in fibra di vetro rende il materiale particolarmente adatto per componenti strutturali e funzionali come staffe, elementi di montaggio, coperchi, alloggiamenti e parti strutturali soggette a carichi meccanici o agenti atmosferici costanti. Rispetto ad ASA e PLA non rinforzati, l'ASA GF15 ha una stabilità dimensionale significativamente più elevata e una minore tendenza alla deformazione, ma è meno resistente agli urti e generalmente più adatto alle applicazioni statiche. Viene comunemente utilizzato per applicazioni nel settore automobilistico, per parti tecniche esterne, per l'ingegneria meccanica e per la costruzione di impianti, nonché per l'allestimento di officine e di attrezzature operative. A causa delle temperature di lavorazione più elevate e al rinforzo in fibra di vetro abrasivo, l'ASA GF15 è più adatto per la lavorazione in sistemi di stampa chiusi a temperatura controllata ed è destinato principalmente agli utenti esperti.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e da qui avvicinarsi al limite massimo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.