Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento in PETG lucido
Filamento di alta qualità realizzato in polietilene tereftalato modificato con glicole (PETG), semplice da lavorare e ideale per una stampa 3D precisa e affidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il PETG è uno dei materiali plastici più noti al mondo
- Può essere stampato con la stessa facilità del PLA, ma è più resistente
- Ugualmente adatto per principianti e utenti avanzati
- Equilibrio tra proprietà meccaniche ed estetica
- Vasta gamma di colori
- Ampio campo d'impiego
- Eccellente adesione dello strato
- Riciclabile
- Deformazione/restringimento relativamente ridotti
- Filamento uniforme, anche tra colori e lotti
- Realizzato con le migliori materie prime, per un materiale di stampa di alta qualità e un risultato di lavorazione affidabile e ripetibile
- Il PETG si basa su materie prime di grado alimentare (granuli) adatte per applicazioni che prevedono il contatto con alimenti in conformità alle normative sui materiali plastici dell'UE
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a corpi di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su corpi di prova stampati.
Il filamento in PETG (polietilene tereftalato modificato con glicole) viene utilizzato principalmente nella stampa 3D FDM/FFF quando serve un materiale più resistente e meno fragile del PLA, ma che sia comunque facile da stampare. Viene generalmente utilizzato per componenti con sollecitazioni meccaniche e funzionali, quali staffe, clip, alloggiamenti, adattatori, utensili da officina e parti di stampanti. Grazie alla buona adesione dello strato e alla resistenza chimica spesso citata, il PETG è adatto anche per le parti che entrano in contatto con oli, grassi o detergenti, nonché per applicazioni resistenti all'acqua o soggette all'umidità (ad esempio, coperture, prototipi di contenitori). Il PETG viene utilizzato anche nell'industria per ausili di produzione (maschere e dispositivi di fissaggio) e prototipi robusti che devono essere testati "sul campo".
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.