Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento in PLA Galaxy
High-quality galaxy filament made from polylactic acid (PLA), which is easy to work with and ideal for accurate and reliable 3D prints.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il PLA, acido polilattico (polilattide), è un materiale di stampa 3D biologico e biodegradabile.
- Offre un'eccellente combinazione di facilità di lavorazione e alta qualità di stampa ed è considerato il materiale di stampa 3D più semplice da stampare.
- Alta qualità di stampa anche con dettagli difficili
- Buon rapporto qualità/prezzo
- Ugualmente adatto per principianti e utenti avanzati
- Deformazione/restringimento ridotti
- Adatto per modelli dettagliati, miniature e prototipi rapidi
- Filamento uniforme, anche tra colori e lotti
- Realizzato con materie prime rinnovabili
- Biodegradabile
- Adatto per la stampa ad alta velocità
- Realizzato con le migliori materie prime, per un materiale di stampa di alta qualità e un risultato di lavorazione affidabile e ripetibile.
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a corpi di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su corpi di prova stampati.
Il filamento in PLA (polilattide) è il materiale di elezione per la stampa 3D FDM/FFF, perché è molto facile da stampare (bassa deformazione, buona precisione dimensionale) e in grado di produrre dettagli fini e superfici pulite. Viene generalmente utilizzato per modelli concettuali e visivi, studi di progettazione e stampaggio, prototipi (in particolare per l'adattamento/la visualizzazione), miniature, elementi decorativi e di alloggiamento e parti soggette a sollecitazioni meccaniche ridotte. Il PLA è ampiamente utilizzato anche per stampe più grandi perché è affidabile e veloce da stampare. Tuttavia, il PLA è piuttosto rigido e fragile e ha una resistenza limitata al calore e agli agenti atmosferici. Per le applicazioni che prevedono carichi pesanti, temperature elevate o uso esterno a lungo termine, si preferiscono alternative come PETG o ASA.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.