Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento in TPU 65D
L'elastomero più resistente della linea flessibile WÜRTH è la soluzione ideale per applicazioni rigide, resistenti agli urti, all'usura e agli strappi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elastomero elastico analogo alla gomma (tecnopolimero morbido)
- Resistenza ai raggi UV
- Buona resistenza chimica, ad esempio, a oli e grassi e alcuni solventi
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza agli urti e alla rottura
- Privo di alogeni
- Durezza Shore 65D
- Ideale per le applicazioni che richiedono parti rigide resistenti agli urti e all'usura
- Materiale ottimizzato con eccellente adesione dello strato
- Privo di silicone, plastificanti e oli
- Stampabile con estrusori Direct Drive e Bowden
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a campioni di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su campioni di prova stampati.
Il TPU 65D (poliuretano termoplastico con durezza Shore 65D) viene utilizzato nella stampa 3D FDM/FFF, in particolare quando è necessario un materiale molto più rigido della gomma morbida e che offra anche i vantaggi tipici del TPU, come un'elevata resistenza agli urti, all'abrasione e una buona resistenza agli oli/grassi. Le aree di applicazione tipiche includono pertanto parti funzionali robuste soggette a urti e usura, come protezioni per angoli, tamponi, coperchi, staffe, clip, oltre ai componenti con azione di smorzamento o a molla, per i quali si desidera una certa flessibilità ma in cui la geometria deve rimanere stabile.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.