Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento in TPU 85A
Il filamento in TPU con durezza 85A è un filamento di alta qualità realizzato in poliuretano termoplastico, ideale per la produzione di componenti flessibili e durevoli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elastomero elastico analogo alla gomma (tecnopolimero morbido)
- Resistenza ai raggi UV
- Buona resistenza chimica, ad esempio, a oli e grassi
- Elevato allungamento a rottura
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza agli urti e alla rottura
- Privo di alogeni
- Durezza Shore 85A
- Ideale per applicazioni che richiedono estrema flessibilità, ma relativamente facili da stampare
- Materiale ottimizzato con buona adesione dello strato
- Privo di silicone, plastificanti e oli
- Stampabile su stampanti con azionamento diretto e cavo Bowden
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a campioni di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su campioni di prova stampati.
Il TPU 85A (poliuretano termoplastico con durezza Shore 85A) è un materiale elastomero flessibile per la stampa 3D FDM/FFF con una caratteristica consistenza gommosa ed elastica e che offre al contempo i vantaggi tipici del TPU, quali elevate proprietà di rigenerazione, eccellente resistenza agli urti e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Rispetto ai tipi di TPU più duri come il 65D, il TPU 85A è molto più morbido ed elastico, il che lo rende particolarmente adatto per i componenti che devono resistere a piegamenti, allungamenti o urti. Viene generalmente utilizzato per guarnizioni, rivestimenti flessibili, guaine protettive, transiti per cavi, tamponi e clip flessibili, nonché per ammortizzatori ed elementi a molla che devono essere permanentemente elastici. La combinazione di elasticità e resistenza all'usura rende il TPU 85A la scelta ideale per i componenti utilizzati negli sport, come suole di scarpini e componenti di attrezzature sportive.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.