Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento in TPU 95A
Il filamento in TPU con durezza di 95A è un filamento di alta qualità realizzato in poliuretano termoplastico, ideale per la produzione di componenti flessibili e durevoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elastomero elastico analogo alla gomma (tecnopolimero morbido)
- Resistenza ai raggi UV
- Buona resistenza chimica, ad esempio, a oli e grassi
- Elevato allungamento a rottura
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza agli urti e alla rottura
- Privo di alogeni
- Durezza Shore 95A
- Il filamento in TPU con durezza Shore 95A offre un compromesso ideale tra durata e flessibilità: facile da maneggiare e perfetto per iniziare con la stampa 3D flessibile con estrusore Direct Drive o Bowden
- Materiale ottimizzato con buona adesione dello strato
- Privo di silicone, plastificanti e oli
- Stampabile con estrusori Direct Drive e Bowden
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a corpi di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su corpi di prova stampati.
Il filamento in TPU 95A (poliuretano termoplastico con durezza Shore 95A) è un materiale elastomerico molto utilizzato nella stampa 3D FDM/FFF, in particolare quando i componenti stampati devono essere flessibili ma in grado di resistere all'uso quotidiano. Rispetto al PLA, il TPU 95A rimane elastico e resistente agli urti, il che lo rende ideale per le parti che necessitano di assorbire le forze di flessione, pressione e impatto senza rompersi. Il TPU 95A è notevolmente più duro e più dimensionalmente stabile del TPU 85A, pur mantenendo un'elevata elasticità. Viene comunemente utilizzato per la produzione di parti meccanicamente resistenti e funzionali per l'uso quotidiano, come guarnizioni, distanziali, contenitori robusti e parti per attrezzature sportive. La differenza fondamentale risiede nell'intervallo di durezza (Shore A vs. Shore D): Shore A descrive elastomeri più morbidi e simili alla gomma (ad es. 85A/95A), mentre Shore D viene utilizzato per materiali molto più duri e rigidi (ad es. 65D).
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.