Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fissacavi OMEGA PV per una gestione dei cavi semplice e affidabile sul sistema di montaggio
Fissacavi stabilizzato ai raggi UV in copolimero di polipropilene per la posa sicura e senza utensili di cavi per impianti fotovoltaici su profilati in alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale robusto e durevole realizzato in copolimero di polipropilene resistente agli urti per l'uso alla luce del sole e alle alte temperature.
- Materiale stabilizzato ai raggi UV per un’elevata resistenza alle condizioni meteorologiche avverse e un funzionamento affidabile all’aperto.
- Installazione senza utensili; è sufficiente inserire a scatto il fissacavi nella scanalatura sul profilato in alluminio.
- Fissare saldamente il sistema di montaggio e disporre in modo ordinato i cavi per impianti fotovoltaici senza schiacciarli.
- Il fissacavi previene la rottura dei cavi, mantiene i cavi per impianti fotovoltaici lontani dal tetto in modo affidabile e ne impedisce il cedimento.
- Design collaudato da molti anni di prove sul campo che ne hanno dimostrato l’efficienza di installazione, anche su impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
- Il numero richiesto e il posizionamento dei fissacavi OMEGA dipendono dal rispettivo tipo di installazione.
- Per un fissaggio sicuro e per evitare il cedimento dei cavi per impianti fotovoltaici, si consiglia di utilizzare un fissacavi OMEGA ogni 40 - 50 cm.
- Questi fissacavi possono essere utilizzati anche per guide standard WÜRTH.
Adatto per applicazioni su facciate, tetti piatti, tetti spioventi, impianti fotovoltaici da balcone, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.