Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ABS LADDWALL 2
Protezione per scale da installare in modo permanente su facciate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con questo dispositivo di sicurezza per scale, saldamente fissato alla struttura muraria e realizzato in acciaio inossidabile resistente, è possibile bloccare le scale per aiutare a prevenire il ribaltamento o lo scivolamento.
Vantaggio: ABS LaddWall è adatto sia per scale a gradini che per scale a pioli. Grazie alle sezioni laterali regolabili, il dispositivo di sicurezza può essere allineato in modo ottimale con la scala.
Le scale prive di protezione contro lo scivolamento o il ribaltamento sono tra le cause più comuni di incidenti.
Il dispositivo di sicurezza ABS LaddWall consente di installare facilmente una protezione permanente per scale e protegge te e i tuoi lavoratori dalla caduta. Essendo realizzato in acciaio inossidabile, ABS LaddWall può rimanere installato in modo permanente all'esterno.
La scala a gradini/pioli può essere semplicemente appoggiata alla struttura in base alle indicazioni riportate sulla specifica scala, ad esempio all'angolo di inclinazione prescritto (solitamente compreso tra 65° e 75°). Se durante l'uso la scala inizia a ribaltarsi o scivolare, viene immediatamente fermata da una delle due barre di sicurezza, in modo da impedirne l'ulteriore spostamento.
- Protezione da installare in modo permanente su pareti/facciate (avvitato, tassellato o bloccato in posizione)
- Impedisce il ribaltamento o lo scivolamento delle scale a gradini/pioli
- Spessore gradino/piolo max. 87 mm
- Larghezza piolo min. 280 mm
- L'installazione deve essere eseguita utilizzando prodotti idonei alla tipologia di facciata (non inclusi nella fornitura).
Aiuta a prevenire il ribaltamento o lo scivolamento delle scale a gradino/pioli. ABS LaddWall in acciaio inossidabile può essere installato in modo permanente su una facciata e può essere utilizzato per un accesso sicuro al tetto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.