Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ABS LADDWALL 2
ABS LADDWALL 2 - 1
ABS LADDWALL 2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ABS LADDWALL 2

Protezione per scale da installare in modo permanente su facciate
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
Con questo dispositivo di sicurezza per scale, saldamente fissato alla struttura muraria e realizzato in acciaio inossidabile resistente, è possibile bloccare le scale per aiutare a prevenire il ribaltamento o lo scivolamento.


Vantaggio: ABS LaddWall è adatto sia per scale a gradini che per scale a pioli. Grazie alle sezioni laterali regolabili, il dispositivo di sicurezza può essere allineato in modo ottimale con la scala.



Le scale prive di protezione contro lo scivolamento o il ribaltamento sono tra le cause più comuni di incidenti.



Il dispositivo di sicurezza ABS LaddWall consente di installare facilmente una protezione permanente per scale e protegge te e i tuoi lavoratori dalla caduta. Essendo realizzato in acciaio inossidabile, ABS LaddWall può rimanere installato in modo permanente all'esterno.



La scala a gradini/pioli può essere semplicemente appoggiata alla struttura in base alle indicazioni riportate sulla specifica scala, ad esempio all'angolo di inclinazione prescritto (solitamente compreso tra 65° e 75°). Se durante l'uso la scala inizia a ribaltarsi o scivolare, viene immediatamente fermata da una delle due barre di sicurezza, in modo da impedirne l'ulteriore spostamento.