Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Floor marking adhesive tape STRONG
For marking traffic lanes, zones and (temporary) storage areas. Suitable for high stress in indoor areas.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resiste alla massima sollecitazione
- In PVC rigido resistente
- Estremamente durevole in presenza di sollecitazioni meccaniche intense
- Ideale per zone a traffico elevato e zone soggette al traffico di carrelli elevatori
- Resistente alla condensa e ai prodotti chimici
Ottimizzato per il traffico interno
- I bordi arrotondati riducono i danni causati quando si spingono pallet Euro e casse che passano sul nastro.
- Non si disintegra né si sfalda con il passaggio regolare di carrelli, anche in caso di carrelli industriali pesanti.
Compatibile con un'ampia gamma di superfici
- Adatto per massetti in calcestruzzo liscio, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle
- Per superfici interne lisce e leggermente irregolari
Adesione affidabile e lunga durata
- Adesivo permanente per uso a lungo termine
- Forza adesiva iniziale molto elevata: pronto per l'uso immediato
- Prestazioni eccellenti ad alte e basse temperature
- Design autoadesivo per una facile installazione
- Pulizia facile
Supporto per progetti 5S
- Chiara divisione delle aree di lavoro
- Marcatura visibile del percorso
- Demarcazione efficiente delle zone di sicurezza
- Disponibile in una varietà di colori
I colori mostrati potrebbero differire dai colori effettivi dei nostri prodotti. La designazione RAL deve essere interpretata solo come guida approssimativa. Se il colore esatto è importante, si consiglia di ordinare un campione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.