Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Marcatura a T per pavimento
Marcatura a T per pavimento - 1
Marcatura a T per pavimento - 2
Marcatura a T per pavimento - 3
Marcatura a T per pavimento - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Marcatura a T per pavimento

La marcatura autoadesiva a T per pavimenti è adatta per un traffico medio in spazi interni e fornisce una chiara marcatura di svolte, incroci e aree di parcheggio su pavimenti lisci per un instradamento e una suddivisione in zone sicuri.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Orientamento e conformità agli standard


  • Orientamento chiaro in conformità ad ASR A1.3

  • Conforme ai requisiti della normativa DIN EN ISO 7010

  • I bordi nitidi agevolano l'orientamento sul luogo di lavoro e definiscono in modo inequivocabile aree e percorsi di stoccaggio, logistica e produzione.

  • Si combina bene con altri tipi di marcature per pavimento della nostra gamma.


Forma e durata


  • Forma arrotondata per un'elevata visibilità e un uso prolungato

  • Resiste a sollecitazioni da leggere a moderate e riduce il numero di cicli di sostituzione.


Marcatura in PVC con adesivo acrilato


  • Estremamente durevole per un uso quotidiano

  • Robusta ed estremamente resistente agli strappi

  • Elevata resistenza all'abrasione per una maggiore resilienza durante l'uso a lungo termine

  • Facile da pulire


Facile da installare


  • Dorso autoadesivo per una rapida adesione ai materiali di base puliti

  • Facile da applicare e calpestabile immediatamente

  • Applicazione semplice e veloce


Compatibile con un'ampia varietà di materiali di base


  • Utilizzabile nelle aree di produzione, stoccaggio e vendita o nelle postazioni di lavoro

  • Adatta per traffico pedonale e di transpallet

  • Per superfici lisce in interni

  • Utilizzabile su massetti in calcestruzzo liscio, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle
Indicazione

Questo tipo di marcatura per pavimento non deve essere sottoposto a sollecitazioni meccaniche elevate, in particolare da carrelli industriali pesanti, manovre di svolta o di inversione sulla marcatura o trascinamento o spinta di pallet sull'area contrassegnata.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito.


Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.