Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Marcatura a croce per pavimento
La marcatura autoadesiva per pavimenti garantisce una chiara suddivisione in zone, percorsi sicuri e divisioni visibili tra stoccaggio, logistica e produzione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Orientamento e conformità agli standard
- Orientamento chiaro in conformità allo standard ASR A1.3
- Conforme ai requisiti della normativa DIN EN ISO 7010
- I contorni netti semplificano l'orientamento sul luogo di lavoro e garantiscono una chiara divisione di aree e percorsi di stoccaggio, logistica e produzione.
- Si combina bene con altre marcature per pavimento del nostro assortimento.
Forma e durata
- Forma arrotondata per un'elevata visibilità e un uso prolungato
- Resiste a sollecitazioni da leggere a medie e riduce i cicli di sostituzione.
Marcatura in PVC con adesivo acrilato
- Estremamente durevole quando soggetta a sollecitazioni quotidiane
- Elevata resistenza allo strappo per impieghi gravosi
- Elevata resistenza all'abrasione per un uso a lungo termine e una buona durata
- Pulizia facile
Facilità di installazione
- Lato posteriore autoadesivo per un'adesione rapida su superfici pulite
- Facile da applicare, calpestabile immediatamente
- Applicazione facile e veloce
Compatibile con un'ampia gamma di superfici
- Utilizzabile nelle aree di produzione, stoccaggio e vendita, nonché nelle postazioni di lavoro
- Adatta per traffico di pedoni e transpallet
- Per superfici lisce in interni
- Utilizzabile su massetti in calcestruzzo liscio, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle
La marcatura per pavimento non deve essere esposta a sollecitazioni meccaniche elevate, in particolare movimenti di inversione o svolta di carrelli industriali pesanti eseguiti su di essa, nonché a pallet tirati o spinti sulla superficie contrassegnata.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla base della nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici.
Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o consulenza, ogni responsabilità è esclusa, salvo che tali informazioni o consulenze rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Questa marcatura autoadesiva per pavimenti a forma di croce, realizzata in robusto PVC, viene utilizzata per la marcatura di incroci e intersezioni rettilinee su passaggi pedonali e percorsi di veicoli, garantendo una suddivisione in zone chiara, percorsi sicuri e divisioni chiaramente visibili tra stoccaggio, logistica e produzione su pavimenti interni lisci, in condizioni di traffico medio-leggero.
È ideale per le intersezioni su passaggi pedonali e percorsi di veicoli, transizioni e intersezioni tra aree o squadre e marcatura di nodi su percorsi milk-run e tugger train, oltre a supportare una logica di marcatura standardizzata in combinazione con altre marcature a pavimento.
Il colore ad alta visibilità consente un'identificazione più rapida delle aree rilevanti, riducendo i tempi di ricerca, minimizzando gli errori di prelievo e aumentando sia la sicurezza sia l'affidabilità dei processi nell'intralogistica. La marcatura è progettata per il traffico pedonale e il trasporto su ruote, come transpallet, container a rulli e trenini industriali.
Per un'adesione ottimale, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di disarmanti quali grasso, olio, tensioattivi, sporcizia e polvere. Su alcune superfici, in particolare su calcestruzzo e asfalto, è consigliato l'uso di primer butilico.
Durante il distacco della pellicola protettiva, non toccare l'area adesiva e provare a rimuovere la pellicola in un unico pezzo. Quindi posizionare immediatamente la marcatura, farla aderire e premere con decisione. Per garantire una finitura particolarmente uniforme, si consiglia di utilizzare un rullo a pressione.
Evitare la formazione di sacche d'aria e assicurarsi subito che sia posizionata correttamente, perché l'elevata forza adesiva non consente il riposizionamento. La croce raggiunge la massima resistenza subito dopo l'applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.