Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strisce di marcatura per pavimento in rotolo
Utilizzando la pellicola per applicazione, le strisce autoadesive in PVC per la marcatura dei pavimenti possono essere applicate in modo rapido, pulito e conveniente, consentendo un'efficiente marcatura delle linee nel magazzino, nella logistica e nella produzione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Marcatura delle linee efficiente e standardizzata
- Marcatura chiara e altamente visibile senza necessità di lunghe misurazioni
- Rotolo preforato con strisce da 50 mm e spaziatura di 260 mm per modelli di marcatura riproducibili
- Riduce i tempi di ricerca e aiuta a evitare errori di prelievo.
- Consente il traffico pedonale o di veicoli immediatamente dopo l'applicazione, ideale per ridurre al minimo le interruzioni operative.
Adesione rapida e pulita
- Per applicazioni uniformi e ordinate anche su lunghe distanze
- Facile da applicare grazie alla pellicola di applicazione
- Consente di risparmiare tempo e costi durante l'applicazione.
- I singoli segmenti della striscia possono essere sostituiti rapidamente in caso di danni.
- Evita riparazioni dispendiose in termini di tempo per l'intera lunghezza della marcatura.
- Rapida installazione senza utensili
Marcatura in PVC con adesivo acrilato
- Durevole per un uso quotidiano
- Robusta ed estremamente resistente agli strappi
- Elevata resistenza all'abrasione per una visibilità a lungo termine
- Facile da pulire
Compatibile con un'ampia varietà di materiali di base
- Adatta per traffico pedonale e di transpallet
- Progettata per pavimenti lisci in interni
- Utilizzabile su massetti in calcestruzzo liscio, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle
Questo tipo di marcatura per pavimento non deve essere sottoposto a sollecitazioni meccaniche elevate, in particolare da carrelli industriali pesanti, manovre di svolta o di inversione sulla marcatura o trascinamento o spinta di pallet sull'area contrassegnata.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Le strisce autoadesive per la marcatura a pavimento in PVC consentono la marcatura rapida, precisa e uniforme delle linee nel magazzino, nella produzione e nella logistica, senza necessità di misurazioni dispendiose in termini di tempo.
Le applicazioni tipiche includono la marcatura di vani (ad es. vani per pallet, zone di prelievo e aree di gestione temporanea), la marcatura dei percorsi e il controllo del flusso di materiali (percorsi pedonali e di trasporto, sistemi unidirezionali), la marcatura di sicurezza (aree con restrizioni, distanze di sicurezza, zone di avvertenza e protezione), la marcatura delle zone di produzione e assemblaggio (aree di lavoro, zone di gestione temporanea, punti di trasferimento) e marcatura Lean/5S per l'ordine e la standardizzazione nel reparto di produzione.
Per un'adesione ottimale, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di disarmanti quali grasso, olio, tensioattivi, sporcizia e polvere. Su alcune superfici, in particolare su calcestruzzo e asfalto, è consigliato l'uso di primer butilico.
È sufficiente srotolare il nastro e fare aderire i punti sezione per sezione nella posizione desiderata. Quindi rimuovere il rivestimento/la pellicola di applicazione e premere con decisione su ciascun punto. Un rullo a pressione è particolarmente adatto per questo scopo.
Le strisce di marcatura possono essere rimosse singolarmente in caso di danni. Per la rimozione pulita e priva di residui dell'adesivo, si consiglia l'uso di un detergente industriale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.