Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Membrana che agisce come freno al vapore, regola il passaggio del vapore acqueo dall'interno all'esterno dell'edificio e impedisce la formazione di dannose condense nell'isolamento termico.
Design
- Strato superiore: rivestimento protettivo in propilene idrorepellente, antiscivolo e stabilizzato ai raggi UV (PP)
- Strato centrale: membrana freno al vapore
- Strato inferiore: rivestimento protettivo assorbente in propilene (PP)
Tenuta all’aria
- Arresta la ventilazione dall'interno.
- Previene le perdite di calore e consente di risparmiare energia.
Respirazione adeguata
- Eccellente isolamento termico
- Migliora il comfort.
- Aiuta a impedire la formazione di condensa nell'isolamento termico in combinazione con le guarnizioni del tetto permeabili al vapore d'acqua: Wütop® Trio, Wütop® 170, Wütop® ND, applicate sul lato freddo (esterno).
Versione 2SK
- Nastro biadesivo nell'area di sovrapposizione per un'eccellente tenuta ermetica
- Non sono necessari nastri adesivi aggiuntivi per sigillare i giunti.
Seguire attentamente le istruzioni di installazione.
L'installazione deve essere rifinita in modo professionale utilizzando giunti di tenuta e collegamenti con nastro adesivo dell'assortimento Eurasol® ed Eurasol® Plus.
EN 13984
Resistente all'invecchiamento secondo UNI 11470-2015: Classe B
Per la posa diretta sul tetto coperto sotto l'isolamento termico
Regola la diffusione del vapore acqueo.
Per ambienti con temperatura interna e umidità relativa normale
Applicare sul lato caldo (interno) del tetto o della parete.
Istruzioni per la posa:
- La membrana freno al vapore Wütop® DB 5-150/DB 5-150 2SK deve essere posata sotto all’isolante termico, sempre sul lato caldo (interno) del tetto, al di sopra o in parallelo rispetto alle travi. Se posata in parallelo, i collegamenti tra le membrane devono essere sempre posizionati sopra una staffa a scomparsa o un supporto pieno.
- Applicare la membrana posizionata correttamente utilizzando graffe o chiodi. Ciascuna membrana deve sovrapporsi di almeno 10 cm e le sovrapposizioni devono essere sigillate con nastro adesivo dell'assortimento Eurasol®ed Eurasol® P.
- Utilizzare una striscia da 20 cm nel punto in cui il freno al vapore incontra la muratura e applicare nastro adesivo Wütop® per membrane.
- In caso di aperture o interruzioni del tetto (camini, lucernari, ecc.), la membrana deve essere tagliata e posizionata in modo da impedire la fuoriuscita di aria. Circondare l'elemento con la membrana e tirarla verso l'alto sui lati. Incollare e sigillare i collegamenti con nastro adesivo dell'assortimento Eurasol® (vedere sopra) per ripristinare la tenuta ermetica.
- Quando si stende la membrana, controllare attentamente che sia in perfette condizioni e che non vi siano danni visibili (tagli, usura, ecc.).
- L'isolamento deve essere montato entro un massimo di tre mesi dalla posa della membrana.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.