Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fresa a codolo in HSS

I prodotti più popolari nella categoria Fresa a codolo in HSS

Le frese a codolo sono utensili essenziali per la lavorazione professionale di diversi materiali. Questi strumenti di precisione, disponibili nella gamma Würth, permettono di eseguire lavorazioni complesse con estrema accuratezza, dalla fresatura di cave alla realizzazione di profili specifici.

Come funziona la fresatura e i suoi vantaggi

La fresatura è un processo di lavorazione che richiede due movimenti simultanei: la rotazione dell'utensile e la traslazione del pezzo. I taglienti della fresa a codolo asportano il materiale in modo controllato e preciso, permettendo di ottenere superfici lavorate con elevata qualità. Questo processo si distingue da altre lavorazioni per la sua versatilità e precisione nel controllo della profondità di taglio.

Tipologie di frese a codolo e loro applicazioni

Frese a candela: Le frese a candela sono particolarmente versatili e possono essere impiegate per la creazione di cave, ad esempio la sede per una linguetta, o lavorazioni su piani inclinati. All'interno del catalogo Würth troviamo la fresa a candela per metalli duri ideale per lavorazioni particolarmente impegnative. 

Frese elicoidali e a denti sfalsati: questa specifica tipologia di fresa a codolo permette di avere una rimozione del truciolo metallico asportato migliore rispetto alle altre per via della configurazione dei denti. Questo permette un taglio più fluido e con meno vibrazioni.

Criteri di scelta della fresa

Per selezionare la fresa più adatta al lavoro, è fondamentale considerare:

Diametro della fresa:Il rapporto tra larghezza di taglio e pezzo deve essere circa 3:2. Ad esempio, per una larghezza di taglio di 100 mm, si consiglia una fresa con diametro di 160 mm per garantire un'asportazione ottimale del materiale

Caratteristiche costruttive: Una fresa professionale deve presentare:

  • Manipolo ergonomico in alluminio o acciaio
  • Sistema di cambio rapido delle punte
  • Bilanciamento ottimale per ridurre le vibrazioni

Accessori e complementi

Per ottimizzare le prestazioni delle frese è consigliabile utilizzare:

La gamma Würth offre soluzioni complete per garantire risultati professionali in ogni tipo di lavorazione, dalla sgrossatura alla finitura di precisione.