Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Galleggiante per pompa a immersione Classic
Galleggiante aggiuntivo per pompa a immersione Classic
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
Installazione semplice
L'interruttore può essere facilmente montato a posteriori con alcuni rapidi passaggi
Attivazione automatica predefinita con un livello dell'acqua di 7 mm e spegnimento con uno di 2 mm
Regolabile singolarmente
Accorciando gli elettrodi, è possibile impostare il funzionamento automatico in modo che la pompa venga messa in funzione solo quando viene raggiunto un livello dell'acqua più elevato.
Possibilità di azionamento manuale
L'interruttore può essere attivato anche manualmente, se viene spostato il ponte di commutazione installato in modo permanente
Conforme allo standard IP68
In combinazione con la pompa a immersione Classic, adatta per il pompaggio di seminterrati allagati e aree basse degli edifici. Svuotamento di fosse e pozzi di scarico. Prosciugamento di laghetti da giardino e piscine, quando non sono presenti persone. Estrazione di acqua durante lavori di carotaggio e taglio di calcestruzzo. Svuotamento e riempimento di contenitori.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.