Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assorbente per olio Extreme
Agente legante universale organico, idrorepellente e antiscivolo per tutte le applicazioni e gli scenari.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Assorbe fino a 5-8 volte il proprio peso o più di due terzi del suo volume
- Assorbimento entro 2-3 secondi
- I liquidi che vengono assorbiti rimangono efficacemente incapsulati e continuano a essere trattenuti, anche quando viene applicata una pressione esterna
- Il Grip della superficie può essere ripristinato fino al 96% dopo l'applicazione
- 100% assorbente per olio organico: biodegradabile prima dell'uso
- Riutilizzabile fino a saturazione dell'agente legante
- Idrofobico - non assorbe acqua
- Facile da usare
- Adatto per uso termico; elevato valore termico
I nostri prodotti con etichetta EU Ecolabel sono rispettosi delle risorse e dell'ambiente. Assorbente per olio organico al 100%; biodegradabile prima dell'uso / 100% assorbente per olio organico: biodegradabile prima dell'uso.
Le prestazioni di assorbimento dipendono dalla sostanza da assorbire; può essere necessario lavorare anche l'agente legante, ad esempio utilizzando una scopa.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Agente legante per tutte le applicazioni e gli scenari
- Particolarmente indicato per l’assorbimento di liquidi a base di idrocarburi, come carburanti per autoveicoli e impianti di riscaldamento, oli lubrificanti, vernici, fluidi idraulici e altri composti chimici organici.
- Utilizzabile su qualsiasi tipo di superficie, inclusi calcestruzzo, asfalto, pavimentazioni industriali e terreni.
- Certificato e approvato per l'uso su superfici stradali
- Idoneo anche per l’impiego sull’acqua
Per l'uso su terra:
Cospargere l'agente legante sulla perdita fino a coprirla adeguatamente. Lavorare brevemente l'agente legante con una spazzola per facilitare il processo di assorbimento. Quindi spazzolare l'agente legante e raccoglierlo.
Per l'uso sull'acqua:
Cospargere l'agente legante sulla perdita fino a coprirla adeguatamente. Lasciare agire l'agente legante per un breve periodo di tempo (circa 2-3 secondi). Utilizzare pompe adeguate o un setaccio filtrante adatto per raccogliere l'agente legante usato dalla superficie dell'acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.