Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso multiuso privo di litio, per applicazioni marine
Grasso multiuso di alta qualità progettato appositamente per applicazioni marine
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grasso ad alte prestazioni formulato per applicazioni sottoposte a carichi elevati, con eccellente resistenza agli urti meccanici, forte adesione alle superfici metalliche, elevata idrorepellenza e protezione superiore contro la corrosione, anche in ambienti marini con esposizione prolungata all’acqua salata.
Ampia gamma di applicazioni nel settore navale e portuale
- Per cuscinetti e funi di acciaio statiche con carichi elevati e velocità medio-basse
Alta resistenza alle vibrazioni e agli impatti
Adesione molto elevata
- Il grasso rimane in posizione anche in condizioni difficili con acqua salata e garantisce un'adeguata protezione contro la corrosione.
Grasso di alta qualità per assi portaelica e applicazioni gravose sul ponte.
Ottima protezione contro la corrosione
Ampia possibilità di utilizzo
Privo di silicone, resine e AOX
Varie applicazioni nel settore marino e portuale, come cuscinetti e funi di acciaio statiche con carichi elevati e velocità da basse a medie. Alta resistenza alle vibrazioni e agli impatti. Grazie alla sua elevata adesione, il grasso rimane in posizione anche in condizioni difficili con acqua salata e garantisce un'adeguata protezione contro la corrosione. Grasso di alta qualità per assi portaelica e applicazioni gravose sul ponte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.