Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grillo BN Green Pin®, a cuore
Grillo a cuore con perno di sicurezza G-4163
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Doppia sicurezza (coppiglia e perno di sicurezza)
- La zincatura protegge dalla corrosione
- In acciaio ad alta resistenza, grado 6
- Idoneo all'utilizzo in abbinamento a tiranti a catena
- Approvato per il sollevamento di carichi
- Carico di rottura minimo = 6 volte il carico d'esercizio massimo
- A norma EN 13889 e soddisfa i requisiti della specifica federale statunitense RR-C-271 tipo IVA Classe 3, grado A.
- Da 2 tonnellate in su, i grilli corrispondono ad ASME B30.26
- Certificazioni: CE, DNV GL 0378, ABS PDA, ABS MA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.