Guaina isolante
La guaina isolante viene associata a numerose applicazioni che riguardano l'elettronica, ma anche l'idraulica e tutto il campo elettrico. Inoltre le guaine termoisolanti vengono impiegate anche nella costruzione di veicoli. La guaina isolante termica è un prodotto davvero interessante per le sue caratteristiche, in quanto, oltre ad essere isolante, è anche impermeabilizzante. Esiste un tipo di guaina termoisolante per interni, ma ce ne sono anche altri tipi con apposite caratteristiche realizzate per essere applicate negli ambienti esterni. Questi prodotti sono realizzati in plastiche molto resistenti che sono anche flessibili e soprattutto vengono utilizzati come materiali per isolamento elettrico, per mettere in sicurezza i cavi e i cablaggi di impianti elettrici.
Hanno anche un'applicazione prettamente industriale, perché, per esempio, si possono rivestire con queste guaine intere sezioni di un impianto che sono esposte più agli agenti chimici, all'umidità o a forti sbalzi di temperatura. Non è soltanto una questione di sicurezza per gli operai che eseguono determinate lavorazioni, ma questi prodotti, come la guaina isolante in PVC, servono anche a garantire la protezione dei macchinari industriali. Infatti la loro funzione è proprio quella di fungere da isolante termico, soprattutto dove i cavi sono in contatto con sostanze come carburanti e determinati composti chimici.
Guaina isolante per tubi
Il campo di applicazione delle guaine isolanti per tubi è molto importante perché soprattutto queste guaine svolgono un'azione protettiva nel caso di tubature interrate o sottoposte ad azione di agenti atmosferici oppure al contatto con altre sostanze. In tutti questi casi le guaine isolanti permettono di prevenire il deterioramento delle tubature. Tutto questo è possibile grazie alle loro determinate caratteristiche, perché isolano contro l'umidità, resistono alle abrasioni e alle pressioni dei liquidi e possono fare in modo che l'intero impianto duri più a lungo nel tempo. Questi prodotti, come la guaina isolante in PVC, vengono usati soprattutto negli impianti idrici, ma, quando si tratta di grandi imprese, anche nel trasporto di carburanti.
Guaina isolante per cavi elettrici
Un buon professionista sa come scegliere un'ottima guaina isolante per cavi elettrici. Questo prodotto, come la guaina intrecciata per cavo, costituisce una guaina termoisolante per cavi elettrici di ottima fattura, che serve ad isolare i cavi elettrici dalle sostanze chimiche che possono provocare danni o dalle condizioni dell'ambiente circostante che potrebbero mettere a rischio la sicurezza degli impianti. Sono indispensabili, quindi, come prodotti nel settore dell'industria pesante e dove vengono sottoposte a sorgenti di calore.