Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto antivibrazione
Conforme alla EN ISO 10819:2013 vibrazioni meccaniche e urti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guanti antivibranti a 5 dita senza cucitura
- Tessuto a maglia con mescola di differenti fibre, poliestere e cotone
- Trattate per limitare lo sviluppo dei cattivi odori
- Rivestimento in policloroprene spugnoso
- Per assorbire in maniera efficace le vibrazioni su palmo e dita
La sindrome da vibrazioni mano-braccio
E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con un termine unitario: Sindrome da vibrazioni mano-braccio
I primi sintomi sono un senso di fastidio alle mani e alle articolazioni: intorpedimento, formicolii, piccoli problemi funzionali. Tali disturbi si evolvono in:
- Fitte dolorose alle mani e alle braccia. Nel lungo termine, il processo di danneggiamento può essere irreversibile. La sindrome da vibrazioni può danneggiare i vasi sanguigni delle dita e della mano (sindrome del dito bianco), il sistema nervoso periferico, i tendini, i muscoli, le ossa e le articolazioni degli arti superiori
- Senso del tatto e percezione del caldo e del freddo danneggiati
- Riduzione della forza prensile e perdita della destrezza manuale
Ideali per l’utilizzo con utensili elettrici e pneumatici che emettono forti vibrazioni tipo: martelli-perforatori, scalpellatori-demolitori, levigatrici roto-orbitali, chiavi ad impulsi, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.