Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guide scorrevoli per cassetti

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Guide scorrevoli per cassetti

Guide per cassetti: elementi essenziali per i mobili

Le guide per cassetti sono tra gli elementi più importanti nella ferramenta per mobili, consentendo la traslazione dei cassetti. Sono composte da due elementi, separabili o meno, che vengono fissati rispettivamente sul mobile e sul cassetto. Abbiamo messo a disposizione una vasta gamma di guide scorrevoli per cassetti, con differenti capacità di carico, materiali e caratteristiche. Tutti i prodotti sono di elevata qualità, progettati per resistere all'uso nel tempo e per attuare interventi professionali.

Acquistare online guide per cassetto a estrazione totaleguide ammortizzate e guide scorrevoli per cassetti pesanti è semplice e pratico. Scopri tutti gli articoli selezionati per ottimizzare il lavoro di falegnami e mobilieri: sfoglia il catalogo e procedi con la scelta più indicata per ogni tipo di intervento, ordinando direttamente online tutti i pezzi che necessiti.

Carrelli e binari scorrevoli, rotelle e cuscinetti

Sei alla ricerca di corsie per cassetti? Qui hai a disposizione binari scorrevoli per cassetti e tanti altri accessori per guide di elevata qualità. Si tratta di articoli appositamente progettati per rendere ogni tipo di intervento performante e duraturo. Vieni a scoprire la soluzione più adatta per svolgere al meglio ogni tuo intervento.

L'azienda offre anche rotelle, che rotolano sul quadrante fissato al mobile, e binari per cassetti che vengono fissati sugli angoli esterni della parte bassa del cassetto e sono composti da due elementi separabili. Questo meccanismo di apertura permette di smontare rapidamente il cassetto. Nell'online shop si trovano anche guide con cuscinetti che garantiscono una grande stabilità laterale, una guida precisa ed una capacità di carico variabile.

Tipologie di guide per cassetti ammortizzate e scorrevoli

Sono numerose le tipologie di guide per cassetti scorrevoli che Würth mette a disposizione dei professionisti che si occupano del montaggio di mobili. Nel catalogo si trovano le guide invisibili Dynamic ad estrazione parziale, autorientranti e con una capacità di carico di 30 kg. Sono facili da installare e permettono di mantenere chiusi i cassetti, evitandone l'apertura accidentale.

È possibile acquistare anche le guide invisibili Dynamoov ad estrazione totale ed a scorrimento silenzioso e preciso, e le guide per ripiani estraibili Dynapro con chiusura Soft-close, che possono essere dotate anche di funzione Tipmatic. La capacità di carico può essere di 40 o 70 kg, a seconda delle necessità. Un altro prodotto apprezzato da falegnami e mobilieri consiste nelle guide invisibili ad uscita totale EcoSlide, con chiusura autorientrante o soft-close e capacità di carico di 30 kg.

Per gli artigiani che si devono occupare del montaggio di mobili, il catalogo comprende guide scorrevoli a sfera in acciaio, ad estrazione totale o parziale e con differenti capacità di portata, così da far fronte a qualunque tipo di necessità.

In distribuzione sono anche le guide invisibili Futura, in acciaio con capacità di portata di 30 kg e con dispositivo di antiribaltamento del cassetto. Il fissaggio avviene senza viti e la chiusura è ammortizzata. Würth, sempre attenta al design ed alla funzionalità, propone anche sistemi di cassetti Vionaro, ideali per i mobili della cucina, del bagno, del soggiorno e della camera da letto. Scopri tutta la gamma completa di prodotti per chi punta all'eccellenza.