Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, forma bassa con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 10511, acciaio 5, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)
Dado esagonale, forma bassa con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 10511, acciaio 5, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL) - 1
Dado esagonale, forma bassa con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 10511, acciaio 5, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, forma bassa con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 10511, acciaio 5, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento di Zinco-Nichel colore argento (ZNSHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di Zinco-Nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360 h*

  • Diametro ≥ M4 - 600 h*

  • Diametro ≥ M10 - 720 h*


  • *Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227 NSS


Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Privo di cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,09 μ-0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

ISO 10511 sostituisce DIN 985 | Sono presenti analogie limitate | Filetto M7, M18, M22, M27, M33 e filetto con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura passo fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettati M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05.