Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 1
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 2
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 3
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità

Protezione anticaduta e alta visibilità in un’unica soluzione, per lavorare in quota con maggiore comfort e riconoscibilità.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione 2 in 1


  • Semplice e pratica: imbracatura anticaduta e gilet ad alta visibilità in un unico prodotto.

  • Indicata per attività in aree a rischio e in zone con presenza di traffico

  • Numerose possibilità di regolazione per un adattamento individuale all’utilizzatore.

  • Regolazione della taglia mediante due cerniere.

  • Fibbie a chiusura rapida per facilitare l’indossaggio dell’imbracatura.


Protezione e visibilità


  • 1 punto di attacco anticaduta dorsale in acciaio, conforme alla norma EN 361.

  • 1 punto di attacco sternale anticaduta, costituito da 2 asole tessili, conforme alla norma EN 361.

  • Chiusure a scatto con fibbie di regolazione sui cosciali, per un indossaggio rapido e una regolazione precisa.

  • Certificata secondo le norme EN 361 ed EN ISO 20471.


Identificazione del dispositivo


  • Etichetta identificativa integrata con spazio per l’inserimento del nome.

  • Possibilità di indicare il nome dell’utilizzatore per riconoscere la propria imbracatura.


Fornita con una pratica sacca per la custodia.


  • La sacca riutilizzabile permette di riporre l’imbracatura e ne facilita il trasporto durante l’attività lavorativa.
Indicazione

Nota sul peso dell’utilizzatore: il peso massimo consentito è determinato dal componente di assorbimento dell’energia utilizzato nel sistema di arresto caduta, ad esempio un assorbitore di energia conforme alla norma EN 355, un dispositivo anticaduta di tipo retrattile conforme alla norma EN 360 o un dispositivo anticaduta di tipo guidato conforme alla norma EN 353.



* Peso dell'utilizzatore: peso complessivo dell’utilizzatore, degli utensili e delle attrezzature trasportati.

Tabella delle taglie
Statura in cm (cm)Girovita (cm)Giro coscia (cm)
Taglia imbracaturamin.max.min.max.min.max.
S-XL160185751205075