Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL a scorrimento libero, filettatura fine
Inserto elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL a scorrimento libero, filettatura fine - 1
Inserto elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL a scorrimento libero, filettatura fine - 2
Inserto elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL a scorrimento libero, filettatura fine - 3
Inserto elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL a scorrimento libero, filettatura fine - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL a scorrimento libero, filettatura fine

Con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di filetti femmina resistenti e duraturi. Con filettatura a scorrimento libero (FR) conforme al diametro. In acciaio inossidabile.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura


  • In materiali base metallici a bassa resistenza

  • In materiale plastico


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità degli inserti elicoidali compensa gli errori di passo e inclinazione.



Saldo insediamento dell'inserto elicoidale



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Riduzione dei costi al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura i costi di riparazione sono più contenuti

La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.