Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto in pile di plastica fluida monocomponente per angoli

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto in pile di plastica fluida monocomponente per angoli

La sicurezza e la pulizia durante la lavorazione delle guaine liquide monocomponente negli angoli garantiscono un'applicazione efficiente senza perdite di tempo per il taglio e senza scarti dovuti a rifilature.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'inserto è un pile di fibra di poliestere (110 g/m²) con proprietà di rinforzo del materiale e di chiusura delle crepe.

Indicazione

Direttiva applicabile: Regolamento edilizio, Elenco A, Parte 2, N. 2.52, superfici del tetto non praticabili.


È necessario mantenere uno spessore minimo dello strato di 1,8 mm.


Per i tetti con pendenza inferiore al 2%, è necessario mantenere uno spessore minimo dello strato di 2,0 mm.


È necessario applicare ulteriore TNT per mantenere l'altezza di tenuta minima di 15 cm!