Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto in pile di plastica fluida monocomponente per angoli
La sicurezza e la pulizia durante la lavorazione delle guaine liquide monocomponente negli angoli garantiscono un'applicazione efficiente senza perdite di tempo per il taglio e senza scarti dovuti a rifilature.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'inserto è un pile di fibra di poliestere (110 g/m²) con proprietà di rinforzo del materiale e di chiusura delle crepe.
Direttiva applicabile: Regolamento edilizio, Elenco A, Parte 2, N. 2.52, superfici del tetto non praticabili.
È necessario mantenere uno spessore minimo dello strato di 1,8 mm.
Per i tetti con pendenza inferiore al 2%, è necessario mantenere uno spessore minimo dello strato di 2,0 mm.
È necessario applicare ulteriore TNT per mantenere l'altezza di tenuta minima di 15 cm!
Per il rinforzo e il controllo dello spessore dello strato nella lavorazione delle guaine liquide monocomponente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.