Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Controsupporto per albero a camme e albero motore
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 1
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 2
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 3
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 4
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 5
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 6
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 7
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 8
Controsupporto per albero a camme e albero motore - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Controsupporto per albero a camme e albero motore

L'utensile multipezzo offre un supporto affidabile per le attività di manutenzione del motore più impegnative.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Controbloccaggio controllato di diversi componenti


  • Adatto per afferrare nei fori e sulle teste delle viti di fissaggio

  • Con diversi adattatori per controbloccaggio controllato di pulegge e pignoni

  • La struttura robusta garantisce un supporto affidabile per le attività più impegnative.

  • Ampia varietà di contenuti, tra cui impugnatura a leva, supporti e spine per varie applicazioni


Contenuto


  • 1 leva con impugnatura, lunghezza 430 mm, larghezza apertura 143 mm

  • 2 supporti con incrementi di diam. 6/8/10 mm, per leva

  • 2 supporti diam. 12 mm, per leva

  • 1 contropiastra pignone albero a camme

  • 2 viti zigrinate M8 x 1,25 per contropiastra pignone

  • 2 spine di fissaggio, quadrate 15 x 6L

  • 2 spine di fissaggio, quadrate 15 x 12L

  • 2 supporti per dadi/viti/cappucci 13 x 17

  • 2 supporti per dadi/viti/cappucci 16,1 x 20

  • 2 spine di fissaggio diam. 4,8 mm

  • 2 spine di fissaggio diam. 6 mm

  • 2 viti di fissaggio XZN M10

  • 2 viti di fissaggio XZN M12
Indicazione

Per l'uso come T10172 o 3336, T10172/1, T10172/2, T10554, T10172/4, T10172/5, T10172/6, T10172/7, T10172/8, T10172/9, T10172/10, T10172/11