Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di morsetti a molla in 3 diverse misure
Ideale per il fissaggio o l'incollaggio di componenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit comprende 3 diverse misure, 4 pezzi ciascuna: misura 1 = 90 x 55 x 23 mm, misura 2 = 120 x 75 x 30 mm e misura 3 =170 x 110 x 40 mm
- Impugnatura ergonomica a 2 componenti per una maneggevolezza confortevole e una presa sicura
- Le ganasce di serraggio mobili assicurano una presa ottimale sul pezzo in lavorazione
- La scanalatura a V sulle ganasce di serraggio garantisce un fissaggio sicuro dei materiali tondi
- Stabilità e durata grazie ai materiali di alta qualità e alla lavorazione robusta
- Fissaggio affidabile in un'ampia gamma di applicazioni grazie all'elevata forza di serraggio
- Design robusto per un utilizzo a lungo termine
- Uso versatile in una varietà di mestieri
- Particolarmente adatto per lavori di precisione nella lavorazione del legno, nella costruzione di mobili, nella modellismo e in vari progetti di bricolage
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.