Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili universale estrazione/inserimento mozzi e cuscinetti, meccanico 34 pezzi
Assortimento completo per la corretta rimozione e installazione di unità mozzo con cuscinetti compatti su autovetture e furgoni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il kit ottimale per tutti i cuscinetti con diametro da 62 a 92 mm
- Include un perno filettato M20 con dado e un dado con cuscinetto integrato per il funzionamento meccanico. Per l'uso frequente con cuscinetti di grandi dimensioni o cuscinetti molto corrosi, si consiglia di utilizzare componenti idraulici opzionali da 17 t (cilindro in acciaio, art. n. 1952004090 o cilindro in alluminio, art. n. 1952004120).
- I semigusci speciali fanno presa sul mozzo della ruota durante l'installazione e premono direttamente sull'anello d'arresto posizionato sull'anello esterno del cuscinetto. In questo modo si evitano danni al cuscinetto e l'anello d'arresto si innesta uniformemente.
- L'intervento di riparazione può essere eseguito direttamente sul veicolo.
- Facile da usare - notevole risparmio di tempo - nessun danno al cuscinetto
Dimensioni e assegnazione dei kit di semigusci (HSS)
- Installazione: 1 HSS misura 1 per diametro 62 mm/1 HSS misura 2 per diametro 66-68 mm/1 HSS misura 3 per diametro 72, 75, 78 mm/1 HSS misura 4 per diametro 82-85 mm
- Rimozione: 1 HSS per diametro 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
- Diametro 62 Audi A2 - VW Lupo
- Diametro 66 Seat Cordoba 4 / Ibiza 3 (dal 2005), Skoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS) / Polo 7, 8 (9N)
- Diametro 68 Citroen - Renault
- Diametro 72 Audi A1 / A2 (ABS), Seat Cordoba 4 / Ibiza 3, 4 (fino al 2005), Skoda Fabia (6Y) / Fabia 2 (5J) / Roomster, VW Fox / Polo 7, 8 (9N)
- Diametro 78 Volvo C30 / C70CC / S40 2 / V50, Ford C-Max / Focus 2, Mazda 3 (BK)
- Diametro 82 VW Touareg, Porsche Cayenne
- Diametro 85 VW T5 (FA + RA)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.