Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit fermo per tubazioni 2 pezzi
Kit in 2 pezzi per una varietà di applicazioni, prevenzione affidabile della fuoriuscita di liquidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Blocco efficace delle tubazioni
- Evita in modo affidabile la fuoriuscita di liquido durante le riparazioni o la sostituzione di parti.
- Protegge le tubazioni da sporco e altre impurità.
- Il morsetto nero con cono girevole si adatta automaticamente all'angolo di sigillatura richiesto.
- Il morsetto blu sigilla in modo affidabile entrambi i lati di un raccordo forato su una tubazione del carburante o sui tubi freni.
- Rilievi sull'impugnatura per una presa salda e facilità d'uso
Dati tecnici
- Lunghezza: 100 mm, misura chiave; 90 mm, BL
- Larghezza apertura: 30 mm, misura chiave; 20 mm, BL
- Coni in gomma, 1 con diametro 17,5 mm, orientabile; 2 con diametro 17,5 mm, rigidi
Contenuto
- 1 LS tipo 1 nero, un lato, con diametri apertura 8,4-10,8-13 mm
- 1 LS tipo 2 blu, due lati
- Applicazione universale per tubazioni comprese tra 4,75 e 13 mm
- Blocca saldamente le tubazioni durante la riparazione o la sostituzione dei componenti.
- Uso universale, ideale per tubazioni di varie dimensioni e praticamente tutti i liquidi del settore automobilistico
- Adatto per l'uso con tubi freni, tubazioni del carburante, tubazioni del vuoto, tubazioni dell'olio per trasmissione e tubazioni del liquido di raffreddamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.