Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit fotovoltaico
Il kit fotovoltaico è composto dai prodotti essenziali per l’installazione di un impianto fotovoltaico, ovvero pannelli fotovoltaici, inverter e batterie di accumulo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Kit disponibili:
Monofase:
- KIT PER IMPIANTO 3KW + 7 KWH, Art. 1997767204: kit composto da tutto il materiale necessario per installare un impianto con potenza di 3kW e 7kWh di accumulo:- 8 pannelli da 460W, 1 inverter ibrido 3kW e una torre di accumulo da 7,1kWh
- KIT PER IMPIANTO 6KW + 10,66KWH, Art. 1997767205: kit composto da tutto il materiale necessario per installare un impianto con potenza di 6kW e 10,66kWh di accumulo: - 14 pannelli 460W, 1 inverter ibrido 6kW, 1 torre di accumulo da 10,66kWh
- KIT PER IMPIANTO 6KW + 10,66KWH + ALL RISK 5 ANNI, Art. 1997767206 Ki composto da tutto il materiale necessario per installare un impianto con potenza di 6kW e 10,66kWh di accumulo e coperto da assicurazione All Risk per 5 anni*: - 14 pannelli da 460W, 1 inverter ibrido 6kW, 1 torre di accumulo da 10,66kWh
Trifase:
KIT PER IMPIANTO 10KW + 17,76KWH, Art. 1997767207: kit composto da tutto il materiale necessario per installare un impianto con potenza di 10kW e 17,76kWh di accumulo: - 22 pannelli da 460W, 1 inverter ibrido 10kW, 1 torre di accumulo da 17,76kWh
Tutti i kit contengono pannelli fotovoltaici da 460W di dimensioni 1762x1134x30 mm
*Condizioni assicurazione All Risk:
Impianto fotovoltaico assicurato contro la grandine. Rimborso fino a 30.000 €/anno. Garanzia per impianti fino a 30.000 €. Indennizzi per danni indiretti da fermo impianto. A partire da 3 giorni dalla denuncia del sinistro. Diaria per danni indiretti: 0,50 €/kW/giorno fino un massimo di 90gg. Copertura totale su macchinari in leasing. Guasti macchine e fenomeni elettrici. Inclusi danni di serie. Danni diretti da eventi naturali. Inclusi danni da grandine. Franamento, cedimento e smottamento del terreno. Fino al 70% della somma assicurata. Costi di demolizione e sgombero. Fino al 10% e max 500 €. Furto, rapina, atti vandalici e dolosi. Copertura al 40% della somma assicurata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.