Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit fotovoltaico
Il kit fotovoltaico è composto dai prodotti essenziali per l’installazione di un impianto fotovoltaico, ovvero pannelli fotovoltaici, inverter e batterie di accumulo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Kit disponibili:
Monofase
KIT PER IMPIANTO 6KW + 10KWH ALL-IN-ONE, Art. 1997767208: kit composto da tutto il materiale necessario per installare un impianto con potenza di 6kW e 10kWh di accumulo con un sistema All-In-ne*:
Nel kit sono presenti pannelli da 455W bifacciali di dimensione 1762x1134x30 mm
1 sistema All-In-One da 6kW + 10kWh
Trifase
KIT PER IMPIANTO 20KW + 40KWH, Art. 1997767209: kit composto da tutto il materiale necessario per poter installare un impianto con potenza di 20kW e 40kWh di accumulo:
Nel kit sono presenti pannelli da 600W bifacciali di dimensione 2278x1134x30 mm, 1 inverter ibrido 20kW, 1 sistema di accumulo da 40kWh
Sistema AlI In One
Un sistema All-in-one facilita l’installazione, integrando inverter e sistema di accumulo in un’unica torre. Questo approccio consente un’installazione più rapida, ottimizzando i tempi e riducendo i costi per componenti accessori, come i cavi di collegamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.