Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit intestatura fune con riduttore di tensione WLAKIT-IR
Kit intestatura fune con riduttore di tensione WLAKIT-IR - 1
Kit intestatura fune con riduttore di tensione WLAKIT-IR - 2
Kit intestatura fune con riduttore di tensione WLAKIT-IR - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit intestatura fune con riduttore di tensione WLAKIT-IR

Linea vita robust - sistema di protezione anticaduta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Kit di intestatura e tensionamento fune, con riduttore di tensione



Composto da:


  • 2 terminali a innesto rapido WAQLOCK-IR

  • 1 grillo di collegamento WGRL

  • 1 tenditore a doppia forcella WTD12

  • 1 riduttore di tensione con grillo di collegamento


Riduttore di tensione e WAQLOCK-IR in acciaio inox A2 (AISI 304), grilli e tenditore in acciaio inox A4 (AISI 316)



In acciaio INOX AISI 304 (riduttore, WAQLOCK-IR) e AISI 316 (grillo e tenditore)



Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304) e A4 (AISI 316):


  • Rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici

  • Per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento


Riduttore di tensione – prescrizioni e intervento:


  • Il riduttore di tensione (brevettato) riduce notevolmente la tensione sui punti di estremità nella fase di arresto caduta

  • Per ogni tratta di fune deve essere obbligatoriamente presente un riduttore di tensione

  • Nei punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLMxx e WCLMxxR i riduttori di tensione sono già integrati sui punti di ancoraggio stessi

  • In caso di caduta il riduttore di tensione si distende (vedi fig. A e fig. B) rompendo i rivetti di sicurezza; è quindi obbligatorio effettuare un’ispezione straordinaria prima della rimessa in esercizio dell’impianto
Indicazione

Il kit può essere usato esclusivamente per funi in acciaio INOX AISI 316 1x19 fili diametro 8mm. La fune deve essere obligatoriamente intestata con il terminale WAQLOCK-IR. Per tutte le indicazioni relative alle linee di ancoraggio si rimanda all'apposita schede tecnica



Garanzia:


10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)



Montaggio e tensionamento della fune


Il tensionamento della fune deve essere effettuato mediante l’apposito tenditore che deve essere pulito, prelubrificato e tenuto lontano da polveri o altri elementi che ne possano pregiudicare il funzionamento o provocare grippature della filettatura. Il tenditore deve essere aperto al 75% della corsa massima e tensionato a mano senza l’ausilio di attrezzi che possano provocare, oltre ad un eccessivo tensionamento della linea di ancoraggio, la plasticizzazione delle filettature e la deformazione dello stesso oltre a un eccessivo tiro ed uno scatto intempestivo dell’elemento riduttore di tensione. Si deve anche tenere conto della stagione in cui viene effettuato il montaggio e tensionare di conseguenza poiché eccessivi tensionamenti nella stagione più calda possono provocare sovraccarichi in quella più fredda



Intervento del riduttore di tensione


Nella fase di arresto caduta nella linea di ancoraggio viene superato il valore del tiro di esercizio e sul riduttore di tensione si rom-pono i rivetti di sicurezza e gli stessi si distendono (oltre alla rottura dei rivetti si ha il superamento della coppia di serraggio). L’intervento del riduttore avviene, in assenza di elementi collaboranti, per tiri sulla linea generalmente compresi tra i 650 e i 750 daN. In caso di intervento e distensione, anche parziale, del riduttore di tensione deve essere effettuata un’ispezione straordinaria dell’impianto



Intestatura della fune con terminale a innesto rapido WAQLOCK-IR


Nelle immagini sono illustrate le varie sequenze di montaggio del terminale a innesto rapido sulla fune. La sequenza illustrata garantisce la corretta tenuta del terminale. Particolare attenzione deve essere posta nella fase di posizionamento dell’anellino che deve lasciare fuoriuscire circa 2 mm di fune. Il serraggio, su filetti ben lubrificati, deve essere effettuato per almeno tre giri comple-ti manualmente e poi anche con attrezzi manuali, senza comunque provocare plasticizzazioni della filettatura (il danneggiamento della filettatura non è compreso nella garanzia di prodotto). Il componente si considera correttamente intestato quando la filettatu-ra residua ha una lunghezza compresa tra 5 e 7 mm. L’avvitatura a fondo senza resistenza e senza l’utilizzo di chiavi è indice di errato montaggio



N.B.:


Attenzione a non forzare i serraggi: la forzatura del serraggio plasticizza i filetti e impedisce la riapertura del terminale



Verifica funzionale


Prima della messa in esercizio della linea di ancoraggio effettuare una verifica funzionale dei componenti controllando che per-mettano il corretto utilizzo dei D.P.I. e il raggiungimento delle zone che si intendono proteggere. Eventuali test statici e/o dinamici dei componenti che costituiscono le linee possono portare a deformazioni permanenti degli stessi che, in tale caso, dopo le ispe-zioni devono essere sostituiti



Contaminazione acciaio inox


I componenti sono stati sottoposti a cicli di lavorazione tali da escludere la contaminazione ferrosa dovuta al contatto con particel-le di acciaio al carbonio provenienti da altri cicli di lavorazione. L’eventuale contaminazione sulla superficie, anche se sottoposta a trattamenti superficiali, può portare, a seconda dell’intensità dell’evento, a lievi difetti estetici o a più importanti effetti di corrosione localizzata (es. pitting) che può pregiudicare la condizione di passività nel tempo. Per evitare questi fenomeni non eseguire lavo-razioni su acciai al carbonio in prossimità dei componenti e utilizzare utensili dedicati esclusivamente all’acciaio inox. In caso di contaminazione procedere al trattamento di pulitura delle superfici con spazzole di filo tessile o di ottone e, ove necessario, paste abrasive a grana fine



Certificazione


La linea di ancoraggio è stata sottoposta alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo C. E’ idonea all’utilizzo da parte di max. 3 operatori contemporaneamente connessi alla fune tramite opportuni DPI. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/



Ispezione periodica


Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferimento al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022



Formazione dell’installatore


Questo prodotto è finalizzato alla protezione contro le cadute dall’alto e se correttamente installato e utilizzato, in caso di caduta, salva la vita dell’operatore. Le linee di ancoraggio devono essere utilizzate in abbinamento ad idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) che non generino in caso di caduta un carico maggiore di 600 daN e all’uso dei quali l’operatore deve essere appositamente addestrato. L’installatore deve quindi essere a sua volta formato, conoscere i limiti e il campo di applicazione del sistema di ancoraggio, deve adeguatamente posizionarlo sulla copertura e si deve assicurare che i componenti siano corretta-mente fissati al materiale base. L’installatore è responsabile del corretto montaggio e intestatura della fune, nonché della tenuta del fissaggio



Ulteriori informazioni


Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Istruzioni

1) Intestare la fune da un lato, seguendo le istruzioni a tergo, con uno dei due terminali WAQLOCK-IR e collegarla ad un dispositivo di estremità mediante il grillo sfuso WGRL

2) Collegare il WKLN con un estremo al dispositivo di ancoraggio opposto mediante il grillo WGRL integrato, e con l’altro


estremo al tenditore WTD12, preliminarmente lubrificato

3) Misurare la lunghezza della linea avendo cura di aprire il tenditore WTD12 fino al 75% della propria corsa. Tagliare a misura e intestare l’altro estremo della fune con il secondo terminale


WAQLOCK-IR e collegarla al tenditore WTD12

4) Verificare di nuovo la lunghezza della linea e tensionarla ruotando a mano il tenditore senza


ausilio di attrezzi: la linea deve mantenere una freccia residua al centro della/ecampata/e.


Nel caso di linea di ancoraggio multi-campata, la fune deve passa-re attraverso l’unghia del


dispositivo passapalo, in maniera tale che, se sottoposta al tiro trasversale, la fune resti incastrata tra i due denti dell’unghia

Inserire la fune nel serracavo con la


filettatura lato intestatura

Inserire le griffe sulla fune lasciando uno spazio tale da permettere


l’inserimento dell’anellino in ottone

Inserire l’anellino in ottone in modo che la fune non fuoriesca per una lunghezza superiore a 2 mm

Far scorrere il serracavo fino a forzare le griffe

Dopo aver lubrificato la filettatura e


verificato che sia perfettamente pulita, presentare il terminale ad occhio nel serracavo e avvitare

Dopo aver serrato a mano, agire con una chiave di 24 sul serracavo e di 14 sul terminale. Verificare


che la filettatura residua abbia una


lunghezza compresa tra i 5 e i 7 mm e serrare il controdado con una chiave di 27