Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di pulizia per bulloni ruota e mozzo ruota 11 pezzi
Robusto kit completo con varie testine accessorie per pulire le superfici di contatto in modo rapido e accurato durante la sostituzione delle ruote
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia efficiente dei bulloni e dei mozzi delle ruote
- Estremamente versatile con spazzole a cambio rapido per vari diametri tra 12 e 22 mm
- Gli speciali accessori per la pulizia garantiscono la massima cura della superficie di contatto tra il mozzo ruota e il cerchione.
- Adattatore incluso per compatibilità con trapano e avvitatore a batteria
- L'adattatore per testina a sostituzione rapida semplifica la sostituzione delle testine
Contenuto:
- 1 testina spazzola da 12 mm (7/16 poll.)
- 1 testina spazzola da 13 mm (1/2 poll.)
- 1 testina spazzola da 14 mm (9/16 poll.)
- 1 testina spazzola da 16 mm (5/8 poll.)
- 1 testina spazzola da 22 mm (7/8 poll.)
- 2 inserti per pulizia mozzo ruota per M12, diametro 45 mm
- 2 inserti per pulizia mozzo ruota per M14+M16, diametro 45 mm
- 1 supporto per testine, 1/2 poll. (12,5 mm)
- 1 adattatore da 1/2 poll. (12,5 mm) per portainserti da 1/4 poll. (6,3 mm) per cacciaviti a batteria
- Ideale per la pulizia rapida e semplice di bulloni ruota e prigionieri su automobili, furgoni e veicoli industriali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.