Contenuto del kit:
Discensore antipanico
- dispositivo di discesa a comando manuale
- bloccaggio automatico attivabile lasciando e premendo la leva
- permette la discesa a velocità controllata
- utilizzabile su funi Ø10,5 mm -11 mm
- realizzato in alluminio
- peso 477 g
- conforme alla EN 341/A; EN 12841 tipo C
- DPI di categoria III
Paranco d’emergenza
- composto da fune semistatica nera, moschettone incorporato, carrucola con trasmissione della forza 1/4 e dispositivo autobloccante
- lunghezza 1 m
- dotato di calza a rete per ridurre il rischio di attorcigliamento
- conforme alla EN 567; EN12278; EN 566; EN 354; EN 795/B
- DPI di categoria III
Fettuccia d’ancoraggio
- nastro tessile in poliammide ad anello chiuso
- lunghezza 1,80 m; larghezza 25 mm
- carico di rottura 3500 daN
- conforme alla EN 354; EN 795/B
- DPI di categoria III
Fune semistatica rossa
- fune con due asole cucite
- lunghezza 20 m
- Ø 11 mm
- carico di rottura 2500 daN
- conforme alla EN 354
- DPI di categoria III
Maniglia in alluminio
- con blocco di sicurezza, evita la fuoriuscita della fune
- utilizzabile su funi da Ø 8 mm a 13 mm
- peso 226 g
- conforme alla EN 567; EN 12841/B
- DPI di categoria III
2 Moschettoni in acciaio
- chiusura auto block, bloccaggio automatico
- conforme alla EN 362 B
- DPI di categoria III
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.