Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore iniettori Ducato diesel 3,0 l
Estrattore robusto realizzato in acciaio per utensili di alta qualità, sviluppato appositamente per gli iniettori su Fiat Ducato diesel 3,0 l
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utensile speciale per la manutenzione dei motori diesel
- Per la rimozione efficiente e sicura degli iniettori piezoelettrici Bosch
- Realizzato in acciaio per utensili di alta qualità per un'elevata robustezza e durata
- L'iniettore viene rimosso senza disassemblaggio parziale del motore, rimanendo così integro e riutilizzabile.
- Grazie al montaggio preciso sul filetto della tubazione di iniezione e nel mandrino a chiusura regolabile, l'iniettore viene mantenuto saldamente in posizione.
- Compatibile con vari modelli di veicoli e con i numeri OEM degli iniettori specifici
- Il contenuto include tutti gli adattatori e i riduttori necessari per una maggiore facilità d'uso.
- Ideale per l'uso in officine di riparazione veicoli e per interventi di manutenzione
- Modelli di veicoli compatibili: Fiat Ducato 3,0 l (dall'anno modello 2006); Iveco Daily 2,3 l (anno modello 2011-2014) e 3,0 l (dall'anno modello 2007); Citroën Jumper 3,0 l HDI (dall'anno modello 2010); Peugeot Boxer 3,0 l HDI (dall'anno modello 2010)
- Adatto per iniettori con numeri OEM: 0445116059 e 0445116019
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.