Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Accessori Vionaro V8 Kit per H72/H89/H121 e H200/H250/Crystal
Sets suitable for H72/H89/H121/H200/CRYSTAL and H250
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Stesso supporto anteriore per tutte le altezze del telaio
- Attacco e rimozione anteriori senza utensili
- Supporto anteriore con ancoranti ad espansione premontati (diam. 5 mm x 13 mm) e viti di fissaggio
- Stesso stabilizzatore frontale per H200/H250/Crystal dia. 5 mm x 13 mm
- Il kit per H72/H89/H121 include 1 paio di innesti a scatto, 1 paio di clip con design personalizzato e 1 paio di supporti anteriori
- Il kit per H200/H250/Crystal include 1 paio di innesti a scatto, 1 paio di clip con design personalizzato, 1 paio di supporti anteriori e 1 coppia di stabilizzatori frontali
- Regolazione dell'altezza tramite innesto a scatto +2,5 mm/-1 mm
- Innesto a scatto di regolazione laterale +/-1 mm
- Preforare i punti di fissaggio dell'innesto a scatto sul lato inferiore del cassetto utilizzando la dima di foratura art. n. F146 133 145
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.