Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di spazzolini di pulizia foro con portainserti
Questo kit di spazzolini è ideale per la pulizia di fori di diametro 8-25 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ampia gamma di utilizzi, per la pulizia di fori di varie dimensioni, quindi ideale per l'uso nel settore automobilistico per la pulizia di motori e telai
- Pratico mandrino per inserti, può essere utilizzato direttamente in cacciaviti o trapani a batteria
- Il robusto design in acciaio inossidabile garantisce durata e resistenza.
- La forma cilindrica consente una pulizia efficiente e accurata.
- Kit completo con un assortimento di dimensioni degli spazzolini per varie applicazioni
- Dati tecnici: Forma: cilindrica; impronta: mandrino per inserti da 1/4 poll. (6,3 mm), lunghezza: stelo/spazzolino: ciascuno 45 mm/totale: 100 mm; materiale: acciaio inossidabile
- Contenuto: spazzolini di pulizia foro in acciaio inossidabile, 1 cadauno per diametro: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 e 25 mm
Eccellenti per la pulizia e la lavorazione di fori, filetti e aree difficili da raggiungere in vari materiali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.