Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maxi kit utensili a mano e Power Tools XL
Il set di utensili a mano e power tools XL contiene tutto il necessario per il cantiere! La versione più ricca e completa del kit, in aggiunta a quanto già presente nei kit M e L, presenta una smerigliatrice elettrica diam. 230, completa di disco diamantato universale e mole da taglio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Progettato per garantire versatilità, praticità e massima organizzazione, questo kit include una vasta gamma di strumenti selezionati per coprire le principali esigenze di lavorazione dei materiali:
- una ricca selezione di utensili a mano di qualità
- smerigliatrice elettrica Ø 115 mm completa di dischi da taglio
- smerigliatrice elettrica Ø 230 mm completa di dischi da taglio e disco diamantato
- trapano avvitatore a batteria 12V, con relativo materiale di consumo
- livella manuale, livella laser e misuratore di distanze
- potente martello elettropneumatico H26, con set di punte da muro
- prodotti antinfortunistica per lavorare in sicurezza
- capiente e robusto box trolley, dotato di ruote e maniglia telescopica: perfetto per trasportare comodamente il necessario per ogni lavorazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.