Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da incasso a LED EBL-24-26-Moove3
Versatile lampada da incasso, può essere accorciata singolarmente (Free Cut) Compatibile con vari sensori plug-and-play che possono essere integrati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima versatilità e adattamento di precisione
- Il profilo luminoso può essere accorciato singolarmente in qualsiasi momento.
Colore della luce regolabile
- La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione o sensori
- Regolazione personalizzata del colore della luce (2700-4000 K) possibile tramite telecomando con i moduli di controllo EASYLUX 24 V-2 o 24 V-4
Con collegamento plug-and-play
- Il cavo di alimentazione disponibile separatamente o vari sensori integrabili possono essere facilmente collegati alla lampada.
Possibilità di collegamento di diverse lampade
- È possibile collegare più lampade tramite connettori plug-and-play, disponibili separatamente.
Semplice collegamento della luce
- Semplice fissaggio nella scanalatura con clip di montaggio disponibili separatamente
Dimensioni soggette a modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.