Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 1
 -  - 2
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 3
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 4
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 5
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP

La lampada ricaricabile (R) può essere ricaricata quando collegata alla rete (CA)
Cinque diverse temperature di colore, adatta per quasi tutte le operazioni/applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • La tecnologia delle batterie agli ioni di litio e la protezione sovraccarica integrata consentono la ricarica durante il funzionamento.

  • 4 livelli di luminosità con funzione di memoria: 10% (600 lm/16 h), 20% (1.200 lm/8 h), 40% (2.400 lm/4 h) e 100% (6.000 lm/2 h)

  • 5 temperature di colore: 2.700 K, 3.500 K, 4.500 K, 5.500 K e 6.500 K

  • Teste della lampada inclinabili di 90° e orientabili di 330°

  • Indicatore di capacità residua/stato di carica

  • Contenuto: ERGOPOWER FLAP con treppiede o supporto per perni standard, adattatore di alimentazione con cavo di collegamento da 5 m
Indicazione

Quando è collegato all'alimentazione di rete (modalità CA) con il cavo di ricarica, sono disponibili solo due livelli di luminosità (1.200 lumen e 600 lumen).



Quando si inclina oltre i 9°, fissare il supporto al materiale della base utilizzando viti/chiodi.