Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
LAMPADA DA LAVORO A LED RICARICABILE ERGOPOWER CLAMP
Potente e durevole. Grazie al sistema di fissaggio e al corpo luminoso pieghevole e girevole, la lampada da lavoro a LED può essere utilizzata in diversi modi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima versatilità
Applicabile praticamente ovunque, grazie alla pinza a molla e alla carcassa in TPE di alta qualità. In alternativa, può stare stabilmente in piedi da sola. Inoltre, un forte magnete sul fondo consente un facile fissaggio alle superfici in acciaio
Luminosità personalizzabile
Scegli tra quattro diverse intensità luminose in base alle tue esigenze, con una funzione di memoria che richiama l'ultima impostazione:
- 100 lumen (24 ore)
- 300 lumen (8 ore)
- 700 lumen (5 ore)
- 1600 lumen (3 ore)
Illuminazione flessibile
Il corpo luminoso ruota di circa 270° orizzontalmente e di 300° verticalmente, consentendo di dirigere il fascio esattamente dove serve
Pratica gestione dell'alimentazione
Tre indicatori di capacità della batteria e un indicatore di carica ti informano sullo stato della lampada. Ricarica rapida con un adattatore da 5V 1A (circa 5,5 ore) o un adattatore da 5V 2A (circa 3,5 ore)
Progettata per durare
- Progettata per gli ambienti più impegnativi, questa lampada da lavoro è resistente alla polvere, all'acqua e agli urti, conforme agli standard IP65 e IK06
- Temperatura di esercizio da -10° a + 40°
Quando è collegata all'alimentazione di rete (modalità CA) con il cavo di ricarica, sono disponibili solo due livelli di luminosità (300 lumen e 100 lumen).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.