Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada frontale a LED ad alta potenza WH5H
Con 300 lumen, con fascio luminoso regolabile digitale e vano batteria posteriore (perfettamente bilanciata), leggera e robusta per un'illuminazione precisa durante l'uso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo ultra robusto, alloggiamento in poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Fascio luminoso regolabile digitale (2 lenti separate), controllo preciso e regolazione rapida del fascio luminoso senza parti mobili; riflettore per fascio focalizzato a lungo raggio, fascio anabbagliante per un'ampia distribuzione della luce o entrambi contemporaneamente
- Tre modalità di illuminazione: Power (300 lumen), Mid Power (150 lumen) e Low Power (40 lumen)
- 4 LED rossi nel vano della batteria sul retro (luce fissa, luce lampeggiante)
- Unico interruttore frontale
- Funzione di disattivazione per impedire l'accensione accidentale della lampada
- Vano batteria sulla parte posteriore: estremamente comodo in quanto la lampada è molto ben bilanciata
- I contatti dorati garantiscono una protezione ottimale dall'ossidazione.
- Fascio uniforme a corto raggio (non focalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione
- Testa della lampada orientabile
- Rivestimento interno in gomma sull'archetto per una presa salda sugli elmetti di sicurezza
- Batterie non incluse nel contenuto
- Per batterie NiMH
Per l'uso in ambienti interni ed esterni, adatta per l'uso con elmetti di sicurezza.
2 lampeggi della lampada segnalano la necessità di sostituire le batterie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.