Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada frontale ricaricabile a LED POWERSWAP SENSOR

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada frontale ricaricabile a LED POWERSWAP SENSOR

Potente lampada frontale a LED con funzione sensore e batteria facilmente sostituibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design esclusivo Würth


Lampada frontale ricaricabile a LED con attacco USB-C


Compatibile con batterie POWERSWAP


Facile sostituzione della batteria


Interruttori anteriori:


  • Interruttore alimentazione e luminosità – selezione livello di luminosità e On/Off

  • Interruttore modalità sensore di movimento – attiva/disattiva il sensore di movimento con la mano

Interruttore posteriore:


  • Interruttore luce posteriore – tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare la luce rossa posteriore

Modalità luce:


  • 800lm, 400lm, 200lm, 100lm / 3h, 5h, 8h, 12h @2600mAh

  • 800lm, 400lm, 200lm, 100lm / 5h, 8h, 11h, 16h @3500mAh

Nessuna funzione di memoria: la lampada si accende sempre al livello di luminosità più alto.


Funzione sensore:


  • Sensore di movimento On/Off (con movimenti delle mani) fino a 7 cm di distanza dalla lampada

Luce posteriore rossa:


  • Sequenza di commutazione: Luce rossa fissa - luce rossa lampeggiante - Off

  • Luce rossa fissa: 12h @2600mAh, 17h @3500mAh

  • Luce rossa lampeggiante: 24h @2600mAh, 34h @3500mAh

La fascia è dotata di una striscia di gomma antiscivolo integrata.


Angolo di illuminazione regolabile a 108°


Con 3 LED per lo stato di carica


Carcassa robusta in TPE

Indicazione

La funzione sensore non funziona con guanti neri